Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 17,5

Št. art.: 122630 17,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 17,5 mm
Prevleka TiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 66,8 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 93 mm
Celotna dolžina L 143 mm
⌀ držala Ds 18 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,28 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122630 17,5
EAN/GTIN 4045197054456

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja.
Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122635.
Oblika HE: naročite art. 122640.
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 122776.
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
    ⌀ DC h7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico