VHM svedri, cilindrično držalo za večsmerna vlakna DIN 6535 HA 5 mm

Št. art.: 122512 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 5×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Kot konice: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 5 mm
Prevleka Diamant
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 5×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Kot konice 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 36,5 mm
Dolžina utorov Lc 44 mm
Celotna dolžina L 82 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v GFK, CFK 0,11 mm/v
Toleranca držala h6
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122512 5
EAN/GTIN 4045197465283

Tabela aplikacije

PMMA Akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hibrid
N
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S kristalno diamantno prevleko sp3 najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita. Z 90° kotom konice in posebno geometrijo za preprečevanje razslojevanja.
Rezajoči fazni robovi za neusmerjenpotek vlaken.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Lieferbar in 1/100 mere po tabeli.
Upoštevajte minimalne količine naročila za nastavljive velikosti:
razpon premera 1,01–2,99 mm: 10 kosov
razpon premera 3,01–9,99 mm: 5 kosov
razpon premera 10,01–11,99 mm: 3 kosov
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico