HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA 4,8 mm

Št. art.: 122490 4,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 4,8 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 20,8 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Dolžina utorov Lc 28 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122490 4,8
EAN/GTIN 4067263004158

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih.
Ravna glavna rezila z optimizirano zasnovo rezalnega roba za boljše lomljenje odrezkov. Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.Povečana odpornost proti obrabi zaradi naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
naročite obliko HB: s št. 122491.
Obliko HE: naročite z art. 122492.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse
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
    Premer DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico