Držalo za gradbišče in vzdrževanje, vrtljivo za 360

Št. art.: 1224.125
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1224.125
EAN/GTIN 3148519276152
Številka proizvajalca 1224.125
L-število L60130 7853
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Dostavna vozila iz nodularnega litega železa, lomna obremenitev najmanj 700 N/mm².
  • Velika odlagalna površina vodila za prizmo/premične čeljusti: Vodenje brez upogibanja zagotavlja, da primež deluje tudi pri težkih obremenitvah.
  • Zamenljive, vzporedne čeljusti.
  • Visoka odpornost proti obrabi, trdota 48/53 HRc.
  • Odstranljive čeljusti v obliki črke v za vpenjanje cevi. 40/46 HRc trdota
  • Nastavitev z 2 posebnimi vijaki z nastavitvijo zračnosti
  • Vreteno sprožilnika je pregorelo

Lastnosti:

  • A največ [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 178
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3[mm]: 76
  • teža v kilogramih: 12,84