Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Specialni sveder VHM DIN 6535 HA 3,99 mm

Št. art.: 121201 3,99
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 5×D
  • Kot konice: 120
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,99 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 5×D
Toleranca nazivnega ⌀ ±0,003
Število rezil Z 1
Kot konice 120 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 30,1 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 36 mm
Celotna dolžina L 74 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v PEEK 0,15 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 121201 3,99
EAN/GTIN 4045197715616

Tabela aplikacije

PMMA Akril
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Spiralni precizni sveder za umetne mase. Samodejno centriranje z geometrijo z enojnim rezilom zagotavlja največjo natančnost mer. Polirani spiralni utori za optimalno odvajanje odrezkov.Mogoče je upoštevanje tolerančnega pasu IT7 od vhodnega do izhodnega ⌀ zaradi specialnega koničenja.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 121201 + 129100HB.
Oblika HE: naročite z art. 121201 + 129100HE.
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
    ⌀ DC ±0,003 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico