Stopenjski svedri za osnovno izvrtino HSS 90° M3

Št. art.: 117060 M3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 8378
  • Toleranca nazivnega ⌀: h9
  • Število zob Z: 2
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M3
Prevleka vaporizirani
Rezalni material HSS
Standard DIN 8378
Toleranca nazivnega ⌀ h9
Število zob Z 2
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h8
Kot spirale 20-30 stopinj
Kot grezila 90 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h9 2,5 mm
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 3,4 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 8,8 mm
Dolžina utorov Lc 39 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 3,4 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Toleranca držala h8
Barvni prstan brez
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti in skoznji izvrtini
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 117060 M3
EAN/GTIN 4045197035776

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sveder in grezilo imata lastna fazna rezalna robova in utora za odrezke. Zato se profil stopenjskega svedra ohrani tudi po večkratnem brušenju.

Uporaba:

Osnovna izvrtina za navoj in grezenje se brez medsebojnega zamika izdelata v enem delovnem koraku.
Za izdelavo osnovnih izvrtin za navoj po DIN 336 list 1, z grezenjem 90° (podobno DIN 69, srednja izvedba).
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
    za navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico