Spiralni svedri HSS, zelo dolgi FS 19R1 mm

Št. art.: 116720 19R1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1870 R1
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 19 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1870 R1
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 216,5 mm
Dolžina utorov Lc 245 mm
Celotna dolžina L 370 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116720 19R1
EAN/GTIN 4045197034953

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visoka točnost krožnega teka. Spirali s plitvim utorom nudita veliko prostora za odrezke; svedri so čvrsti zaradi ojačanega jedra (brez širjenja).≤ 16 mm ⌀: fazne ploskve nitrirane, utori so svetli; > 16 mm ⌀: površina je posebno obdelana. Čvrsti specialni svedri za izjemno globoko vrtanje. Do pribl. 15×⌀ v enem koraku.
S koničenjem oblike A.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico