Dušilni ventil, dušenje izpušnega zraka G 3/8, vtična povezava 10

Št. art.: 116502
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 116502
EAN/GTIN 4047322716307
Številka proizvajalca 116502
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil, izpušni zrak (C), vijak z zarezo, G 3/8, vtična povezava 10, vrtljiv, 0–10 bar, -20 °C do 80 °C, niklirana medenina. Za omejevanje pretoka in regulacijo hitrosti batov valjev. Majhne dimenzije, idealne za omejene prostore. Za neposredno vijačenje na ventil ali valj. Različice v izvedbi z votlimi vijaki se med montažo lahko vrtijo, po privitju pa so nepremične. Varianti z vrtljivim priključkom se lahko tudi po montaži prosto namestijo. Uporabljena tesnila in maziva ne vsebujejo silikona.

Lastnosti:

  • B: 50,0 mm
  • C: 29,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Navoj: G 3/8
  • Izvedba: vrtljiva
  • Funkcija: Zapor za izpušni zrak (C)
  • Izvedba: nastavljiv z vijakom z zarezo
  • Osnovno telo: nikljana medenina
  • Brez silikona: da
  • Vrsta priključka: Priključek za priklop
  • za cev: 10 mm
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C