Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 33mm

Št. art.: 116320 33
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 33 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 345
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 20-30 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 135,5 mm
Dolžina utorov Lc 185 mm
Celotna dolžina L 334 mm
Velikost morsekonusa MK 4
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116320 33
EAN/GTIN 4045197029881
Številka proizvajalca 116320 33
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala in izboljšano odvajanje odrezkov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.