{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta vpenjala | morsekonus MK | |
| Velikost vpenjalnega trna | 1 | |
| Dolžina držala | 160 mm | |
| Zunanji premer | 30 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 160 mm | |
| Z morsekonusom (MK) | da | |
| Velikost morsekonusa | MK 1 | |
| S cilindričnim previsom (spredaj) | ne | |
| Oblika | konično | |
| Previsna dolžina | 137 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Površina | brušeno | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna tulka | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 343530 1/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197295170 | |
| Številka proizvajalca | 343530 1/2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |