{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 6 mm - 10 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 41 | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
v kaseti | Da | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115245 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024671 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114360 v kaseti 6-10
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
289,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
794,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Korak premera svedrov | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Območje vrtanja | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Barvni prstan | brez | brez | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
v kaseti | Da | Da | Da |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |