Spiralni sveder HSS-E 9,3 mm

Št. art.: 114500 9,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,44 € / kos
  • od 5 kos
    26,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Kot spirale: 35

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9,3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 67,1 mm
Dolžina utorov Lc 81 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ držala Ds 9,3 mm
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,09 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114500 9,3
EAN/GTIN 4045197020383

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Ojačano jedro.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico