Spiralni svedri HSS-E FS 10 mm

Št. art.: 114450 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,58 € / kos
  • od 5 kos
    14,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
874 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 72 mm
Dolžina utorov Lc 87 mm
Celotna dolžina L 133 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114450 10
EAN/GTIN 4045197019196

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Ojačano jedro.
Svetli plitvi utori za odrezke, od 3 mm fazne ploskve nitrirane.
S koničenjem oblike C od velikosti 3,9 mm.
S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico