Spiralni svedri HSS-E N 7,9 mm

Št. art.: 114400 7,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,36 € / kos
  • od 5 kos
    10,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 7,9 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 63,2 mm
Dolžina utorov Lc 75 mm
Celotna dolžina L 117 mm
⌀ držala Ds 7,9 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114400 7,9
EAN/GTIN 4045197017949

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Ojačano jedro, svetlo.
S koničenjem oblike C od velikosti 2 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico