Spiralni sveder HSS W 3,6 mm

Št. art.: 114200 3,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,15 € / kos
  • od 10 kos
    3,46 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 35-40 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 33,6 mm
Dolžina utorov Lc 39 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 3,6 mm
Podajanje f v aluminij in umetne mase z dolgimi odrezki 0,05 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114200 3,6
EAN/GTIN 4045197015440

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Ejecución:

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
Afilado de punta preciso.
Ranuras receptoras de la viruta amplias, rectificadas, con torsión estrecha.
Superficie rectificada brillante.
Con afilado forma A a partir de tamaño 2,0 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico