{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
| Kot konice | 90 stopinj | |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Sveder za navrtanje |
| Številka izdelka | 112108 6-12 | |
| EAN/GTIN | 4067263117742 | |
| Številka proizvajalca | 112108 6-12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |