Dimenzije vozička: 900x500mm za transportno škatlo 11139

Št. art.: 11186
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 11186
EAN/GTIN 4031405111868
Številka proizvajalca 011186
L-število L90110 1016
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Narejen je iz trpežnih aluminijastih profilov
  • Za enostavno in priročno rokovanje s transportnimi zaboji
  • Okreten in gladek tek zahvaljujoč dvema fiksnima kolesoma Ø 125 mm in dvema vrtljivima kolesoma Ø 125 mm z zavorami
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Razstavljena, priložena navodila za montažo

Lastnosti:

  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Premer valja: 125 mm
  • Vrsta vloge: 2 vrtljivi kolesi/2 fiksni kolesi