Podvozek: 900x500mm pro přepravní box 11139

Artiklové číslo: 11186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 11186
EAN / GTIN 4031405111868
Číslo výrobce 011186
L-číslo L90110 1016
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z robustních hliníkových profilů
  • Pro snadnou a pohodlnou manipulaci s přepravními přepravkami
  • Agilní a plynulý chod díky dvěma pevným kolečkům Ø 125 mm a dvěma otočným kolečkům Ø 125 mm s brzdami
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Demontováno, včetně montážního návodu

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 125 mm
  • Typ role: 2 otočná kolečka/2 pevná kolečka