Gospodinjska lestev obojestranska 2x5 stopnic

Št. art.: 11165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba stopalne površine Stufe
Pohodnost beidseitig
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11165
EAN/GTIN 4031405111653
Številka proizvajalca 011165
L-število L90110 608

Opis

Opis:

  • Vodja gospodinjstva iz aluminija
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Nedrseči dirigentni čevlji
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Odobren in primeren za profesionalno uporabo
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3080 mm
  • Višina: 1080 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Višina ploščadi: 1080 mm
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Število korakov/prečk: 2x5 korakov
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli