{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 332/2 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / -0,05 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desno | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom ±0,05 | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. stopnje | 14 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje | 19 mm | |
Višina stopnje L2 2. stopnje | 23 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 150–180 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
s − 0,1 | 12,5 mm | |
Celotna dolžina L | 88 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirno vrtanje |
Številka izdelka | 111313 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406101978 |