Dušilec zvoka s priključnim nastavkom, »Modra serija«, priključni nastavek 6

Št. art.: 109938
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 109938
EAN/GTIN 4047322391818
Številka proizvajalca 109938
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dušilec zvoka s priključnim nastavkom, »modra serija«, priključni nastavek 6 mm, pmax kratkotrajno 15 bar, plastika. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali nikljanega medenine. Deli se lahko uporabljajo v kombinaciji s plastičnimi cevmi in plastičnimi cevmi. Priporočljivo samo za uporabo v kombinaciji s hitrimi priključki »modre serije«. Preizkus primernosti za uporabo z drugimi serijami je v odgovornosti uporabnika.

Lastnosti:

  • L1: 46,5 mm
  • Serija: Modra serija
  • Medij: Visokotlačni
  • Material: umetne mase
  • vtični nastavek: 6 mm
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak, kratkotrajno: 15 barov