Zapiralni nastavek z zapiranjem na obeh straneh, POM, G 1/8 IG, NW 4, 3

Št. art.: 107718
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 107718
EAN/GTIN 4047322061520
Številka proizvajalca 107718
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zapiralni nastavek z zapiranjem na obeh straneh, POM, G 1/8 IG, NW 4, 3, delovni tlak max. 15 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 90 °C.

Lastnosti:

  • SW: 14 mm
  • Vzmet: nerjavno jeklo
  • Tulec: POM (Delrin), bela
  • Krogla: nerjavno jeklo
  • Dolžina: 29,5 mm
  • Ventil: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Ohišje: POM (Delrin), bela
  • Priključek: G 1/8 IG
  • raztezna obroč: nerjavno jeklo
  • Obratovalni tlak: Glede na temperaturo medija 50 °C (statistični delovni tlak)
  • tesnilni material: NBR
  • Pretok (zrak): 440 l/min
  • Delovni tlak maks.: 15 barov
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 90 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 90 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C