Kompaktni cilinder LINER, dvojno delujoči, AG, bat Ø 63, hod 50, G 1/8

Št. art.: 106100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 106100
EAN/GTIN 4047322283823
Številka proizvajalca 106100
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kompaktni cilinder LINER, ISO 21287, dvojno delujoči, AG, magnet, bat Ø 63, hod 50, G1/8, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 60 °C. Nova serija po standardu ISO 21287 v posebej kratki, prostorsko varčni izvedbi. V ponujeni standardni izvedbi z magnetnim batom. Bati so na voljo z notranjim ali zunanjim navojem. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 50 mm
  • Standardno: v skladu z ISO 21287
  • Cev: Aluminijeva profilna cev z T-utori, eloksirana
  • Serija: Serija LINER
  • Bat: POM
  • Magnet: z magnetom
  • Funkcija: dvojno delujoči
  • Bat Ø: 63 mm
  • Priključek: G 1/8
  • batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
  • Tesnilo bata: PU
  • Bati AG: M12x1,25
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Statični O-tesnila: NBR
  • Minimalni tlak odziva: 0,4 barov
  • Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
  • tesnilo batne palice: PU
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C