Navojne čeljusti RU NPTF 1-11 1/2 Schäl

Št. art.: 105618
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta navoja NPTF
Nazivni premer navoja v palcih 1 col
Število korakov na colo 11,5
Oblika prisekanega dela CS
Rezalni material HSS
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave obdelava navoja zunaj
Vrsta izdelka Rezalne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 105618
EAN/GTIN 4046122404162
Številka proizvajalca 105618
L-število L10150 690
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Navojne čeljusti / RU NPTF 1
- 11 1/2 spiralni vnos

Nit HSS

Navojne čeljusti v skladu s standardi DIN EN
- za strojno in ročno uporabo
- za vrezovanje navojev v jeklo do natezne trdnosti približno 800 N/mm²
- različne izvedbe za rezanje širokega spektra materialov
- s spiralnim vhodom za VA navoj M 3 in več

Navojne čeljusti za strojno obdelavo nerjavnega jekla, jekla za prehodno kaljenje, jekla za površinsko kaljenje in drugih jekel z natezno trdnostjo do 1 200 N/mm² ter aluminijevih zlitin, pri katerih nastajajo kratki drobci
- HSSE, brušena
- nitrirana za preprečevanje hladnega varjenja
- drobni drobci zaradi več zračnih lukenj in s tem več odrezanih robov ter razširitve fazoniranja na 2 P.