Igla ventil, nerjaveče jeklo 1.4571, G 1/2, DN 8, PN max. 400 bar

Št. art.: 103771
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 103771
EAN/GTIN 4047322056564
Številka proizvajalca 103771
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Igla ventil, nerjaveče jeklo 1.4571, delovna temperatura -20 °C do 120 °C, G 1/2, DN 8, PN max. 400 bar.

Lastnosti:

  • A: 63,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 8
  • Navoj: G 1/2
  • Ročno kolo: umetne mase
  • tesnilni material: PTFE
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 20 °C: 400 barov