Navojne čeljusti RU UNF 7/16-20 2A

Št. art.: 103359
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103359
EAN/GTIN 4046122364206
Številka proizvajalca 103359
L-število L10150 298
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Opis

Opis:

Navojne čeljusti / RU UNF 7/16
- 20 toleranca 2A

Nit HSS

Navojne čeljusti v skladu s standardi DIN EN
- za strojno in ročno uporabo
- za vrezovanje navojev v jeklo do natezne trdnosti približno 800 N/mm²
- različne izvedbe za rezanje širokega spektra materialov
- s spiralnim vhodom za VA navoj M 3 in več

Navojne čeljusti za strojno obdelavo nerjavnega jekla, jekla za prehodno kaljenje, jekla za površinsko kaljenje in drugih jekel z natezno trdnostjo do 1 200 N/mm² ter aluminijevih zlitin, pri katerih nastajajo kratki drobci
- HSSE, brušena
- nitrirana za preprečevanje hladnega varjenja
- drobni drobci zaradi več zračnih lukenj in s tem več odrezanih robov ter razširitve fazoniranja na 2 P.