Standardni manometer, plastično ohišje, G 1/4 spodaj, 0–60, 0 bar, Ø 63

Št. art.: 101720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 60 bar
Material ohišja umetne mase
Material, plošča umetne mase
Premer plošče 63 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101720
EAN/GTIN 4047322022392
Številka proizvajalca 101720
L-število L00970 120668
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni manometer s plastičnim ohišjem, enojna skala v bar, priključek radialno spodaj, G 1/4, kakovostna razred 1, 6, merilno območje 0 - 60, 0 bar, Ø 63. Cevni manometer v standardni izvedbi. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: umetne mase
  • Navoj: G 1/4 AG
  • WIKA tip: 111,10
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 63 mm
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 60 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 2 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak