Navojne čeljusti RU M 12 x 0,75 6g 38 x 14 mm

Št. art.: 101472
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Rezalni material HSS
Navoj D M12x0,75-6g
Korak navoja 0,75 mm
Razred tolerance navoja 6g
Smer rezanja desnorezno
Vrsta navoja iSO metrični fini navoj
Nazivni premer navoja, metrično D 12 mm
Oblika prisekanega dela CS
Postopek obdelave obdelava navoja zunaj (EGA)
Vrsta izdelka Rezalne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101472
EAN/GTIN 4046122329663
Številka proizvajalca 101472
L-število L10150 384
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Navojne čeljusti / RU M 12 x 0,75 toleranca 6G

Nit HSS

Navojne čeljusti v skladu s standardi DIN EN
- za strojno in ročno uporabo
- za vrezovanje navojev v jeklo do natezne trdnosti približno 800 N/mm²
- različne izvedbe za rezanje širokega spektra materialov
- s spiralnim vhodom za VA navoj M 3 in več

Navojne čeljusti za strojno obdelavo nerjavnega jekla, jekla za prehodno kaljenje, jekla za površinsko kaljenje in drugih jekel z natezno trdnostjo do 1 200 N/mm² ter aluminijevih zlitin, pri katerih nastajajo kratki drobci
- HSSE, brušena
- nitrirana za preprečevanje hladnega varjenja
- drobni drobci zaradi več zračnih lukenj in s tem več odrezanih robov ter razširitve fazoniranja na 2 P.