• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Merilnik zunanjih dimenzij FZO 5 T – 0,0001” / 0,2” / 2,25”

Št. art.: 10106
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 10106
EAN/GTIN 4031452101065
Številka proizvajalca 10106
Proizvajalec/odgovorna oseba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

Vrednost delitve skale 0,0001″, 1 obrat kazalca 0,010″, številčenje 0–10, merilni razpon 0,200″, premer zunanjega obroča. 2 1/4″, premer vpenjalnega droga. 8 mm h 6, navoj M 2,5

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost