Navojne čeljusti RU G 1/2 A z obojestranskim lupilnim rezommedenina lepano 45 x 14 mm

Št. art.: 100978
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Rezalni material HSS
Razred tolerance navoja A
Smer rezanja desnorezno
Vrsta navoja BSP/G
Nazivni premer navoja, v palcih D 0,5 col
Postopek obdelave obdelava navoja zunaj (EGA)
Vrsta izdelka Rezalne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100978
EAN/GTIN 4046122321834
Številka proizvajalca 100978
L-število L10150 910
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Navojne čeljusti / RU G 1/2 toleranca A medeninasti spiralni dovod Nit HSS

Navojne čeljusti v skladu s standardi DIN EN
- za strojno in ročno uporabo
- za vrezovanje navojev v jeklo do natezne trdnosti približno 800 N/mm²
- različne izvedbe za rezanje širokega spektra materialov
- s spiralnim vhodom za VA navoj M 3 in več

Navojne čeljusti za strojno obdelavo nerjavnega jekla, jekla za prehodno kaljenje, jekla za površinsko kaljenje in drugih jekel z natezno trdnostjo do 1 200 N/mm² ter aluminijevih zlitin, pri katerih nastajajo kratki drobci
- HSSE, brušena
- nitrirana za preprečevanje hladnega varjenja
- drobni drobci zaradi več zračnih lukenj in s tem več odrezanih robov ter razširitve fazoniranja na 2 P.