RU G 1/2 A spirale entrada latòn 45 x 14 mm

Número de artículo: 100978
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material de corte HSS
Clase de tolerancia de la rosca A
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de rosca BSP/G
Diámetro de rosca nominal, pulgadas D 0,5 pul
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 100978
EAN / GTIN 4046122321834
Número del fabricante 100978
Número L L10150 910
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU G 1/2 tolerancia A spirale entrada latòn lapear

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia