Navojne čeljusti / RU G 1 1/4 Toleranca A Olupljena medenina 75 x 20 mm

Št. art.: 100951
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100951
EAN/GTIN 4046122321292
Številka proizvajalca 100951
L-število L40010 7157
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Navojne čeljusti / RU G 1 1/4 toleranca A Lupljenje medeninasto prirobljeno

Navojne čeljusti iz HSS po standardu DIN EN
- za ročno ali strojno uporabo
- za rezanje jekla do približno 800 N/mm²
- za rezanje najrazličnejših materialov
- z lupljenjem od M 3 naprej.