Udarni kroglični sklep

Št. art.: 1006S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/4-cole; 3/4-cole
Vrsta izdelka kardanski zglob
Površina brunirano
Standard DIN 3121
Skupna dolžina 99 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1006S
EAN/GTIN 4000896001781
Številka proizvajalca 1006S
L-število L60140 2274
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • S spojem - za uporabo na težko dostopnih mestih in za obhod robov motenj
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Razpokana, naoljena
  • DIN 3121
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 20 mm (3/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 99 mm
  • Neto teža (kg): 0,65 kg
  • Za delovanje stroja