Nástrčný adaptér s kloubem

Artiklové číslo: 1006S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/4 palce; 3/4 palce
Druh produktu kardanový hřídel
Povrch černěné
Norma DIN 3121
Celková délka 99 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1006S
EAN / GTIN 4000896001781
Číslo výrobce 1006S
L-číslo L60140 2274
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: mořeno, olejováno
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 99 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.65 kg
  • Pro strojní manipulaci