Opis:
Horizontalne vibracije filtra z mehanskim prenosom so ena izmed najbolj presenetljivih lastnosti našega industrijskega sesalnika IVS 100/40 z tri-fazni motor in 4 kW stranskim kompresorjem. Ta integriran mehanski menjalnik zagotavlja ciljno usmerjen prenos moči in tako vedno zagotavlja enake rezultate čiščenja, ne glede na to, koliko sile uporablja uporabnik. S tem merjenim prenosom lahko podaljšate življenjsko dobo filtra z velikimi zvezdami. 100-litrska posoda iz nerjavečega jekla brez korozije vsebuje velike količine trdnih snovi, priročen mehanizem za poravnavo pa uporabniku olajša praznjenje. Za dodatno opremo so na voljo različne možnosti varnega shranjevanja neposredno v napravi.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 1202 x 771 x 1470 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 70
- moč motorja: 4,2kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 100 l
- Material posode: Plemenito jeklo
- površina filtra: 2,2m²
- teža, vključno z embalažo: 142,8 kg
- teža brez dodatne opreme: 130 kg
- količina zraka: 138 / 500 l/s / m³/h..
- raven hrupa: 75 dB(A)
- Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vakuum: 175/17,5 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 70 / DN 50
Prednosti:
Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:- Z zmogljivostjo 4 kW in mehki zagon za sesanje velikih količin prahu in trdnih snovi.
- Za močno sesalno moč in vsaj 20 000 ur življenjske dobe.
Ročno čiščenje filtra IVS:- Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
Opremljen z zelo velikim zvezdnim filtrom:- Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred M.
Ključna funkcija:- Vtič za vzvratno vožnjo z drogom
- Protistatična oprema
kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:- Primerno za uporabo v večizmenskem delovanju in/ali z več sesalnimi točkami.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
- Primeren tudi za velike količine prahu.
- Antistatična oprema
- Izjemno velik površina filtra
Vsebina:
Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Koračno podvozje