• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vponka CONCEPT TG, Tip: 1

Št. art.: 098191 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka vponka
Vrsta zapiranja 3-stransko odpiranje (sistem Tri Lock)
Število vponk 1 kos
Prelomna obremenitev v glavni smeri obremenitve 23 kN
Širina odpiranja maks. 21 mm
Standard EN 362
Material Aluminij
Masa 80 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098191 1
EAN/GTIN 8056734836790
Številka proizvajalca H-281-TG
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

CONCEPT TG. Karabini HMS iz aluminijeve zlitine z avtomatskim trojnim zapiranjem. Največja širina odpiranja 21 mm.

Standard:

EN 362