Garnitura za varovanje pred padcem z višine FALC STANDARD, Tip: SET

Št. art.: 098174 SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca FALC STANDARD
Embalaža Plastični kovček
Število vsebovanih delov 4 kos
Vrsta shranjevanja vložek iz trde pene
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Napajanje brez napetostnega napajanja
Skupna masa 7,91 kg
Standard DIN EN 363
Vrsta izdelka garnitura za varovanje pred padcem z višine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098174 SET
EAN/GTIN 4030281104896
Številka proizvajalca SET-031103-15
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

FALC STANDARD. Garnitura za varovanje pred padcem z višine vsebuje:
  • 1 × varovalni pas FALC STANDARD, vel. M/XXL (št. 098103 M/XXL).
  • 1 × premični zaustavljalnik padca SKN BFD SK11, 15 m (št. 098139 15).
  • 1 × zanka L-0008-2, nosilnost 26 kN, dolžina 2 m.
  • 1 × jeklena škatla za shranjevanje ACS-0003-F.

Standard:

EN 363