Zaščitne slušalke VeriShield 100 D, Tip: VS110M

Št. art.: 097766 VS110M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VeriShield 100
Oznaka proizvajalca Verishield VS110M
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 31 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097766 VS110M
EAN/GTIN 7312550351857
Številka proizvajalca 1035185-VS
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke serije VeriShield 100 D zaposlenim nudijo več varnosti, predvsem zaradi tehnologije Sound-Management-Technologie (SMT), saj blokirajo škodljiv hrup in hkrati omogočajo običajno zaznavanje govora in signalov. Poleg tega nudijo številne možnosti prilagajanja vsaki velikosti glave in imajo širšo odprtino slušalk. Slušalke so obstojne predvsem zaradi robustnega materiala in trpežne konstrukcije. Lahek material pripomore k večjemu udobju pri nošenju. Mehek material Memory Foam je zelo primeren za osebe z občutljivimi sluhovodi ali slušnimi aparati.
SNR = 31dB (H = 35dB, M = 28dB, L = 21dB).

Opomba:

Higienske garniture za serijo VeriShield 100 D najdete pod art. 097761.