• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Garnitura čepov za zaščito sluha E-A-RSoft™ Yellow Neons, Tip: R500

Št. art.: 097312 R500
Nastavi ceno 500 par (0,16 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 500 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija E-A-RSoft™
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 36 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 500 par
Pakiranje posamično
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097312 R500
EAN/GTIN 4046719384440
Številka proizvajalca 7000103747
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Čepi za zaščito sluha iz hipoalergene poliuretanske pene z zelo visokim dušenjem nudijo s svojo stožčasto obliko dobro prileganje tudi v različno velikih sluhovodih. Pri daljšem nošenju je to zaradi majhnega pritiska v sluhovodu zelo udobno. Gladka površina je odbojna za umazanijo. SNR = 36 dB (H = 33 dB, M =33 dB, L = 30 dB).
Polnilna vrečka s 500 pari za podajalni avtomat čepov za zaščito sluha One-Touch-Pro™.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov