{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | 6200 | |
| Oznaka proizvajalca | 6223M | |
| Priključek filtra | bajonet | |
| Vrsta filtra | filter za delce; plinski filter | |
| Tip filtra | A; P | |
| Razred, P | 3 | |
| Razred, A | 2 | |
| Stopnja zaščite | A2P3R | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Barva | sive; črna | |
| Vrsta izdelka | polovična maska za zaščito dihal | |
| Lastnost maske | za večkratno uporabo | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Univerzalna velikost | M | |
| Standard | EN 140; EN 143; EN 14387 |
| Številka izdelka | 097230 | |
| EAN/GTIN | 4046719131556 | |
| Številka proizvajalca | 7000061552 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |