Garnitura javljalnikov za več plinov X-am 2500 2500SET

Št. art.: 097203 2500SET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Lastnosti naprave: Primerno za EX-področje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

CAS AL
1A004C
Koda SH AL
00
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite IP 67
Lastnosti naprave Primerno za EX-področje
Vrsta izdelka Merilnik za več vrst plinov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097203 2500SET
EAN/GTIN 2050001939883
Številka proizvajalca 8323919

Opis

Izvedba:

Garnitura javljalnikov za več plinov vklj. s štirimi vgrajenimi senzorji zasočasno in osebno merjenje eksplozivnih plinov in par, kisika, ogljikovega monoksida in žveplovodika. Merilna naprava je opremljena z zanesljivo merilno tehniko, obstojno senzoriko in enostavno uporabo, da zagotavlja veliko varnost. Senzorji so ob dobavi že vgrajeni v napravo. Vgrajen pomnilnik omogoča zanesljivo dokumentiranje izmerjenih vrednosti, alarmov, testov in drugih dogodkov. Trojni alarm: zvočni, optični in z vibracijami. Posebej dolga 5-letna življenjska doba za O2, CO in H2S-senzorje (LC-senzorji s posebej nizko ločljivostjo pri manjših koncentracijah).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1 x osnovna naprava X-am 2500 vklj. z:
  • NiMH-akumulatorjem in polnilno postajo
  • Senzor EX za metan (nevarnost eksplozije); merilno območje: 0–100% UEG.
  • Senzor O2 za kisik; merilno območje: 0–25 Vol.-%.
  • Senzor CO-LC zaogljikov monoksid v manjši koncentraciji; merilno območje: 0–2000 ppm.
  • Senzor H2S-LC za žveplovodik v manjši koncentraciji; merilno območje: 0–100 ppm.

Opomba:

Plinska merilna tehnika je iz varnostno tehničnih razlogov izvzeta iz vračil.
Ob dobavi so senzorji vgrajeni v osnovno napravo.