{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vsebina | 1 | |
| EN 388 | 2322B | |
| EN 407 | 41314X | |
| Nosilni material | Cepljeno brazdasto usnje | |
| Različica prevleke | Brez prevleke | |
| Področje uporabe | Večnamensko | |
| Barva | sive | |
| Kontaktna vročina do | 100 °C | |
| Dolžina | 215 mm | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Razred zaščite pred vrezi | B | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
| Številka izdelka | 094557 9 | |
| EAN/GTIN | 7340118322735 | |
| Številka proizvajalca | 256-9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |