Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes Tegera® 256, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094557 9
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
EN 388 2322B
EN 407 41314X
Material de base Cuero desdoblado
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación Universal
Color gris
Calor por contacto hasta 100 °C
Longitud 215 mm
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094557 9
EAN / GTIN 7340118322735
Número del fabricante 256-9
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 256. Gracias a la agradable comodidad de uso, el guante protector frente a cortes de cuero desdoblado se puede utilizar al trabajar con objetos calientes en zonas aceitosas. El material garantiza un buen agarre y está forrado con fibra KEVLAR®. Además, la protección contra cortes (Cut B) cubre el peligro de corte.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.