• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Handschoenen, paar Tegera® 256 9

Artikelnummer: 094557 9
Korting
34,56 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,20 34,56 € / paar
  • van 6 paar
    € 13,50 28,80 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 6
EN 388 2322B
EN 407 41314X
Dragermateriaal Generfd splitleder
Coatingvariant geen coating
Toepassingsgebied Allround
Kleur grijs
Contacthitte tot 100 °C
Lengte 215 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094557 9
EAN/GTIN 7340118322735
Nummer fabrikant 256-9

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 256. De snijbestendige handschoen vangenerfd rundsplitleder kan door het aangename draagcomfort bij werkzaamheden met hete voorwerpen in oliebesmeurde omgevingen worden gebruikt. Het materiaal zorgt voor een goede grip en is gevoerd met KEVLAR® fiber. Bovendien bent u door de snijbescherming (Cut B) beschermd tegen snijgevaren.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.