{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Tegera | |
| Oznaka proizvajalca | Tegera® 116 | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 2 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 0 | |
| Odpornost proti trganju | 1 | |
| Odpornost proti prebadanju | 0 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Vrsta usnja | napa usnje; brazdasto usnje | |
| Žival, brazdasto usnje | koza | |
| Žival, napa usnje | koza | |
| EN 388 koda | 2010X | |
| Barva | sive; bela | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Zadrga | samopritrdilni trak | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388 | |
| Nosilni material | Usnje | |
| Prevleka | brez prevleke | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | ojačan pregib palca | |
| Kategorija zaščite | I | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094396 9 | |
| EAN/GTIN | 7340118306759 | |
| Številka proizvajalca | 116-9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |