Par delovnih rokavic HyFlex® 11-561, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094345 7
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca HyFlex® 11-561
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Toplotno odporno do 100 stopinj
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 C
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) C
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Material prevleke, prevleka dlani Poliuretan (PU)
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 4X42C
Barva modra
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred visoko temperaturo; zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosilni material nit Intercept; poliuretan (PU)
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti brez lateksa; certificirano za stik z živili; primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 224 mm
Skupna masa 28 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094345 7
EAN/GTIN 10076490435353
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-561. Delovne rokavice združujejo zaščito pred urezninami razreda C z izjemno lahko zasnovo za udobje in spretnost. Visoka odpornost proti obrabi premaza FORTIX™ Technology podaljša življenjsko dobo. Certificirano v skladu z Oeko-Tex 100. Primerno za stik z živili, združljivo z zaslonom na dotik in odporno na kontaktno toploto do 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.