Par delovnih rokavic uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094267 8
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    15,36 € / 1 par
  • od 10 par
    12,80 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.808 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bamboo TwinFlex® D SG
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Toplotno odporno do 100 stopinj
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 D
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) D
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 3X31D
Barva zelena
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred visoko temperaturo; zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 8
Področje uporabe večnamensko
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosilni material bambusova viskoza; HPPE-vlakna; Poliamid
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094267 8
EAN/GTIN 4048612139196
Številka proizvajalca 6009208
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice iz patentirane tehnologije Bamboo TwinFlex®. Fina pletena tehnologija 18-gauge z visoko stopnjo zaščite pred urezninami razreda D. Tanka prevleka SoftGrip nudi odličen oprijem in visoko odpornost proti obrabi. Certifikat Oeko-Tex 100, združljivost z zaslonom na dotik in odpornost na kontaktno toploto do 100 °C.

Uporaba:

Primerno za suha in rahlo vlažna delovna okolja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Model je primeren za prenos toplote ob dotiku pri temperaturah do +100 °C v skladu z EN 407.