Nizki delovni čevlji, črni OFFICER 20 ESD, S2 NB, Evropska velikost čevlja: 48

Št. art.: 092744 48
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija OFFICER
Oznaka proizvajalca Halbschuh Officer 20 S2 SRC NB
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Velikost EU 48
Velikost normalno široko
Spol Moški; Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material gladko usnje
Material, podplat Termoplastični poliuretan (TPU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Jeklo
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Ne
Razred zaščite S2
Blaženje pete da
Blaženje, odvisno od mase Da
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; odporno na olje
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092744 48
EAN/GTIN 4044348676295
Številka proizvajalca OFFICER20NB48P
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Poslovni varnostni čevlji OFFICER 20 s SECURA VARIO®-SYSTEM za obremenitvi prilagojeno blaženje pete.
  • Voljno gladko usnje.
  • Mehka podloga iz pravega usnja.
  • Udoben vložek SUPER-SOFT ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU OFFICE, anthracitna.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092745.
Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 39–50.
Zajema blažilni element rdeče in črne barve