{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | MADDOX | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | sive; črna | |
| Velikost EU | 40 | |
| Spol | Moški; Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
| Vrhnji material | Mikrovlakna; Tekstil | |
| Material, podplat | Poliuretan (PU); Termoplastični poliuretan (TPU) | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Composite | |
| Podplat z zaščito pred predrtjem | da | |
| Material, zaščita pred prebojem | Tekstil | |
| Zaprt predel pete | Da | |
| Odpornost podplata na gorivo | Da | |
| Antistatične lastnosti | Da | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | Da | |
| Brez prodiranja vode vsaj 60 minut | Da | |
| Vodotesno | Da | |
| Profiliran zunanji podplat | Da | |
| Razred zaščite | S3S | |
| Zadrga | Zaklep zasuka | |
| Lastnost čevlja | blažen podplat (z odbojem); podplat brez kovine; odporno na olje; odsevna | |
| Izvedba držala | nizko | |
| Vrsta izdelka | Polvisoki delovni čevlji |
| Številka izdelka | 092247 40 | |
| EAN/GTIN | 4030839368367 | |
| Številka proizvajalca | 727221-40 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |