{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serie | uvex 1 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | schwarz; weiß | |
| Größe EU | 45 | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| Obermaterial | Mikrovelours | |
| Material Sohle | Polyurethan (PU) | |
| Rutschhemmung | Da | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Composite | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Textil | |
| geschlossener Fersenbereich | Da | |
| Schutzklasse | S3L | |
| Verschluss | Senkel | |
| Eigenschaft Schuh | für orthopädische Einlegesohlen geeignet; herausnehmbares Fußbett; metallfreie Sohle | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Halbschuhe |
| Številka izdelka | 092148 45 | |
| EAN/GTIN | 4031101679488 | |
| Številka proizvajalca | 6596245 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |